Jakna z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 405118113399XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405118113399XL
EAN/GTIN 7330509306819
Številka proizvajalca 405118113399XL
L-število L00980 4245

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
ID žep
Obložen ovratnik s flisom
Zavoj na hrbtu

Podaljšan hrbet, Nastavljiv spodnji rob z vrvico
Vnotranji zapestnik na koncu rokava, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Na prsih žep z mehom in zavihkom
Napoleonov žep na notranji strani sprednjega zavihka proti vetru, Notranji žepi - eden z zadrgo in eden z samopritrdilni zapiranjem
Žepi za pisala
Žep na rokavu z žepom za pisala
Prednji žepi z zadrgo

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, robovi odsevnega traku

Prednje zapiranje
Skromna enosmerna plastična zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Praktična jakna Hi-Vis s predhodno upognjenimi rameni, nastavljivo širino v pasu in nagubanim hrbtom, iz vodoodbojnega materiala
  • Barvna kombinacija 3399 rumena/črna, certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico