Jakna z visoko vidljivostjo M

Št. art.: 405118113399M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva gelb / schwarz
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 405118113399M
    EAN/GTIN 7330509306796
    Številka proizvajalca 405118113399M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

    Podrobnosti
    ID žep
    Obložen ovratnik s flisom
    Zavoj na hrbtu

    Podaljšan hrbet, Nastavljiv spodnji rob z vrvico
    Vnotranji zapestnik na koncu rokava, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Na prsih žep z mehom in zavihkom
    Napoleonov žep na notranji strani sprednjega zavihka proti vetru, Notranji žepi - eden z zadrgo in eden z samopritrdilni zapiranjem
    Žepi za pisala
    Žep na rokavu z žepom za pisala
    Prednji žepi z zadrgo

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, robovi odsevnega traku

    Prednje zapiranje
    Skromna enosmerna plastična zadrga

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Praktična jakna Hi-Vis s predhodno upognjenimi rameni, nastavljivo širino v pasu in nagubanim hrbtom, iz vodoodbojnega materiala
    • Barvna kombinacija 3399 rumena/črna, certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico