Opis:
ZARGES s sistemom K 470 Plus uresničuje inovativen koncept pakiranja: dvodelni transportni sistem, sestavljen iz zgornjega in spodnjega dela. To pomeni, da lahko med seboj kombiniramo elemente različnih višin in tako ustvarjamo številne možnosti spreminjanja.
Odstranljiv zgornji del in pokrov sta opremljena z obodnim tesnilom.
Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom.
Standardno sta na voljo 2 osnovni velikosti (550 x 350 mm in 750 x 550 mm), možne so tudi posebne velikosti, za katere se pozanimajte.
Mogoče jih je zlagati v vrsto K 470.
Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Univerzalna škatla iz aluminija, ki jo je mogoče zlagati eno na drugo.
Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
Prostorska dimenzija je približno 30 mm manjša od notranje dimenzije (dolžina in širina). Posebne velikosti na zahtevo.
ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
ZARGES Comfort lock za ergonomsko rokovanje in izjemno dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Teža 10,5 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 550 mm × 580 mm
Notranja višina 580 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Prostornina 240 l
Zunanja širina 600 mm
Zunanja višina 610 mm
Zunanja dolžina 800 mm