Alu zaboj K470 Plus OT; IM:550x350x380mm

Št. art.: 40502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    integrirana kolesa Ne
    Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40502
    EAN/GTIN 4003866405022
    Številka proizvajalca 40502
    L-število L90010 1423

    Opis

    Opis:

    ZARGES s sistemom K 470 Plus uresničuje inovativen koncept pakiranja: dvodelni transportni sistem, sestavljen iz zgornjega in spodnjega dela. To pomeni, da lahko med seboj kombiniramo elemente različnih višin in tako ustvarimo številne možne različice.
    Odstranljiv zgornji del in pokrov sta opremljena z obodnim tesnilom.
    Pokrov s tečaji iz nerjavnega jekla in obodnim penastim tesnilom.
    Standardno sta na voljo 2 osnovni velikosti (550 x 350 mm in 750 x 550 mm), možne so tudi posebne velikosti, za katere se pozanimajte.
    Mogoče jih je zlagati v vrsto K 470.
    Odvisno od višine, obodni in vogalni robovi za dodatno dimenzijsko stabilnost.
    Univerzalna škatla iz aluminija, ki jo je mogoče zlagati eno na drugo.
    Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz litega aluminija.
    Profilni spoji so v celoti varjeni.
    Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
    Prostorska dimenzija je približno 30 mm manjša od notranje dimenzije (dolžina in širina). Posebne velikosti na zahtevo.
    ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
    ZARGES Comfort lock za ergonomsko rokovanje in izjemno dolgo življenjsko dobo.

    Lastnosti:

    Teža 4,7 kg
    Notranje mere D x Š x V 550 mm × 350 mm × 380 mm
    Notranja višina 380 mm
    Notranja dolžina 550 mm
    Material aluminij
    Obseg 73 l
    Zunanja širina 400 mm
    Zunanja višina 410 mm
    Zunanja dolžina 600 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico