Diagonalni rezalniki Micro-Tech aksialni

Št. art.: 405.8MT
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405.8MT
EAN/GTIN 3148511751152
Številka proizvajalca 405.8MT
L-število L60130 7999

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Te majhne klešče so primerne za delo z miniaturnimi komponentami v elektroniki.

Lastnosti:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Kroj: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Piano žica diam. [mm]: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico