Diagonalni rezalniki Micro-Tech aksialni

Št. art.: 405.10RMT
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405.10RMT
EAN/GTIN 3148511751657
Številka proizvajalca 405.10RMT
L-število L60130 7349

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Klešče za natančno rezanje številnih materialov, od bakrene žice do klavirske žice max. 0,5 mm
  • Model z zadrževalnikom odrezkov preprečuje izmet žice

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 11,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Kroj: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 - 1,2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Piano žica diam. [mm]: 0,5
  • Zadrževalnik: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico