Seventec RC S - Stopnica s 5 stopnicami

Št. art.: 40495
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Izvedba stopalne površine Stufe
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40495
EAN/GTIN 4003866404957
Številka proizvajalca 40495
L-število L90010 1233

Opis

Opis:

Lestev za optimalno varnost na prostem.
85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
Velika varnostna ploščad (380 x 260 mm) z integriranim priključkom na tečajih.
Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
Visoka stabilnost zaradi kovinske povezave s tečaji na obeh straneh.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Dve vgrajeni kljuki za vedro.
7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.
Gladka zunanjost, ki jo je enostavno oprijemati.
Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

Delovna višina 3,1 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 8,1 kg
Talna površina 1,05 m × 0,5 m
Višina dvižne/podporne prečke 87 mm / 87 mm
Dolžina lestve 1,9 m
Širina ploščadi 380 mm
Višina ploščadi 1,1 m
Dolžina ploščadi 260 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 5
Globina stopnice 85 mm
Vertikalna višina lestve 1,79 m
Spodnja zunanja širina 0,49 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico