Seventec RC S - Stopnica s 4 stopnicami

Št. art.: 40494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40494
    EAN/GTIN 4003866404940
    Številka proizvajalca 40494
    L-število L90010 1136

    Opis

    Opis:

    Lestev za optimalno varnost na prostem.
    85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
    Velika varnostna ploščad (380 x 260 mm) z integriranim priključkom na tečajih.
    Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
    Visoka stabilnost zaradi kovinske povezave s tečaji na obeh straneh.
    Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
    Dve vgrajeni kljuki za vedro.
    7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.
    Gladka zunanjost, ki jo je enostavno oprijemati.
    Stopnice in stopnice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

    Lastnosti:

    Delovna višina 2,9 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 7,9 kg
    Talna površina 0,88 m × 0,48 m
    Višina dvižne/podporne prečke 87 mm / 87 mm
    Dolžina lestve 1,67 m
    Širina ploščadi 380 mm
    Višina ploščadi 0,9 m
    Dolžina ploščadi 260 mm
    Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
    Število stopnic vključno s ploščadjo 4
    Globina stopnice 85 mm
    Vertikalna višina lestve 1,54 m
    spodnja, zunanja širina 0,47 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico