Pas z raztegljivim nekovinskim pasom S/M

Št. art.: 404700008600S/M
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
Barva dunkel marineblau
Vrsta izdelka Pas

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 404700008600S/M
EAN/GTIN 7330509620632
Številka proizvajalca 404700008600S/M
L-število L00980 3929

Opis

Izvedba:


Glavni material
90 % poliester, 10 % elastan

Oddelki
Nastavljiva dolžina, raztegljiv pas, gumirana plastična zaponka z logotipom Blåkläder

Podrobnosti
Nekovinska zaponka

Mere
Širina 40 mm, dolžina 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funkcionalnost
Brez kovin, brez prask

Vključuje
Blåkläder Unite

Opis:

  • Pas brez kovin z gumirano plastično zaponko, ki ne pušča prask
  • Pas ima raztegljivo prileganje za večje udobje in je na voljo v različnih barvah
  • Idealen za strokovnjake v transportni industriji in pri uporabi detektorjev kovin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico