Pas z raztegljivimi nekovinskimi materiali S/M

Št. art.: 404700004500S/M
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
    Barva dunkel olivgrau
    Vrsta izdelka Pas

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 404700004500S/M
    EAN/GTIN 7330509620564
    Številka proizvajalca 404700004500S/M
    L-število L00980 5158

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    90 % poliester, 10 % elastan

    Oddelki
    Nastavljiva dolžina, raztegljiv pas, gumirana plastična zaponka z logotipom Blåkläder

    Podrobnosti
    Nekovinska zaponka

    Mere
    Širina 40 mm, dolžina 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

    Funkcionalnost
    Brez kovin, brez prask

    Vključuje
    Blåkläder Unite

    Opis:

    • Pas brez kovin z gumirano plastično zaponko, ki ne pušča prask
    • Pas ima raztegljivo prileganje za večje udobje in je na voljo v različnih barvah
    • Idealen za strokovnjake v transportni industriji in pri uporabi detektorjev kovin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico