Mali dvojni odprti ključ ELECTRIC SW.3/8 ″ L.105 mm

Št. art.: 40462424
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40462424
EAN/GTIN 4018754020010
Številka proizvajalca 40462424
L-število L60010 633

Opis

Opis:

  • Ravna zasnova, položaj čeljusti 15° in 75°
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseča, koži prijazna površina zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • a: 3 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Dolžina [mm): 105 mm
  • Položaj ustja: 15/75 °
  • Teža: 22 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/8 ″
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 3/8 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 3/8 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico