Skyline 3E - Lestev za vleko vrvi 3 x 18 Spr.

Št. art.: 40447
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 3×18
Material Aluminij
Vrsta izdelka Vrvna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40447
EAN/GTIN 4003866404476
Številka proizvajalca 40447
L-število L90010 25

Opis

Opis:

Ko je težko: z optimiziranimi transportnimi dimenzijami je mogoča delovna višina do 16,35 m s priročnim navpičnim nastavljanjem višine.
Ločena nastavitev višine srednje in zgornje lestve z dvema jermenicama.
Nastavitev višine od stopnice do stopnice v korakih po 280 mm.
Koleščki z na obrabo odporno tekalno plastjo, ki ščiti steno.
Varno zaklepanje zaradi samodejnega spuščanja kljuk.
Lestvi z zaporedno številko 40448 in 40449 sta opremljeni z dvema lahkima kovinskima opornikoma za lažje dvigovanje in podpiranje. (Ni mogoče uporabiti kot samostojno napravo!)
Optimizirano plastično vodilo.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.

Lastnosti:

Delovna višina 13,1 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 53 kg
Višina veznega droga 86 mm / 98 mm
Dolžina zložene lestve 5,25 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število poganjkov 18
Število poganjkov 3 × 18
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 560 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico