Opis:
Ko je težko: z optimiziranimi transportnimi dimenzijami je mogoča delovna višina do 16,35 m s priročnim navpičnim nastavljanjem višine.
Ločena nastavitev višine srednje in zgornje lestve z dvema jermenicama.
Nastavitev višine od stopnice do stopnice v korakih po 280 mm.
Koleščki z na obrabo odporno tekalno plastjo, ki ščiti steno.
Varno zaklepanje zaradi samodejnega spuščanja kljuk.
Lestvi z zaporedno številko 40448 in 40449 sta opremljeni z dvema lahkima kovinskima opornikoma za lažje dvigovanje in podpiranje. (Ni mogoče uporabiti kot samostojno napravo!)
Optimizirano plastično vodilo.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
Lastnosti:
Delovna višina 11,15 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 45 kg
Višina veznega droga 86 mm / 98 mm
Dolžina zložene lestve 4,4 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število poganjkov 15
Število poganjkov 3 × 15
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 560 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.