EFAmix S - Stopnica iz GRP 7 stopnic

Št. art.: 40435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40435
EAN/GTIN 4003866404353
Številka proizvajalca 40435
L-število L90010 62

Opis

Opis:

Posebna lestev za vsa dela v električnem okolju.
80 mm globoke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
Za delo na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
Varnostna ploščad (250 x 250 mm).
Varno shranjevanje pripomočkov in orodij v plastičnem pladnju za shranjevanje.
Zložen je globok le 88 mm.
Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu s standardom DIN EN 61 478.
Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila.

Lastnosti:

Delovna višina 3,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 10 kg
Talna površina 1,4 m × 0,62 m
Višina dvižne/podporne prečke 50 mm / 50 mm
Dolžina lestve 2,4 m
Material aluminij / plastika
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 1,6 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 230 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 7
Globina stopnice 80 mm
spodnja, zunanja širina 0,62 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico