Paket baterij za merilne ure PACK

Št. art.: 404310 PACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Litij
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja CR2477
Kapaciteta akumulatorja 1 Ah
Napetost akumulatorja 3 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 404310 PACK
EAN/GTIN 7640125690620

Opis

Izvedba:

Paket baterij kot zunanje napajanje za merilne ure GARANT in Sylvac. Združljivo s povezavo Power-RS. Vključno s pritrdilno ploščo.

Primerno za:

Merilne ure art. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 in 404302 oz. združljivo z merilnimi urami ⌀ 60 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico