EFAmix S - Stopnica iz GRP 3 stopnice

Št. art.: 40431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Izvedba stopalne površine Stufe
    Vrsta izdelka Samostoječa lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40431
    EAN/GTIN 4003866404315
    Številka proizvajalca 40431
    L-število L90010 477

    Opis

    Opis:

    Posebna lestev za vsa dela v električnem okolju.
    80 mm globoke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
    Za delo na električnih inštalacijah zaradi izolacijskih palic iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni.
    Varnostna ploščad (250 x 250 mm).
    Varno shranjevanje pripomočkov in orodij v plastičnem pladnju za shranjevanje.
    Zložen je globok le 88 mm.
    Izpolnjuje visokonapetostni preskus za vodnike iz izolacijskega materiala v skladu s standardom DIN EN 61 478.
    Stopnice iz ekstrudiranega aluminijastega profila.

    Lastnosti:

    Delovna višina 2,7 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 6 kg
    Talna površina 0,75 m × 0,52 m
    Višina dvižne/podporne prečke 50 mm / 50 mm
    Dolžina lestve 1,4 m
    Material aluminij / plastika
    Širina ploščadi 250 mm
    Višina ploščadi 0,68 m
    Dolžina ploščadi 250 mm
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 230 mm
    Število stopnic vključno s ploščadjo 3
    Globina stopnice 80 mm
    spodnja, zunanja širina 0,52 m

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico