Compactstep L - teleskopska lestev 13 spr.

Št. art.: 40401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 40401
EAN/GTIN 4003866404018
Številka proizvajalca 40401
L-število L90010 1216

Opis

Opis:

Ko je lestev potisnjena skupaj, se pospravi v vsak avtomobilski prtljažnik.
Nastavljive na različne višine - več lestev v eni in zato vedno na pravi višini.
Široke stopnice zagotavljajo udobje pri vzpenjanju in spuščanju.
Proti obrabi odporne anodizirane letve.

Lastnosti:

Delovna višina 4,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,88 m
Teža 14 kg
Dolžina zložene lestve 0,88 m
Material Aluminij
Vertikalni razmik med stopnicami 300 mm
Število stopnic 13
Globina stopnice 40 mm
Zunanja širina 500 mm

Opomba:

V skladu s standardom EN 131-6.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico