Compactstep L - Teleskopska lestev 9 Spr.

Št. art.: 40400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Prislonske lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40400
    EAN/GTIN 4003866404001
    Številka proizvajalca 40400
    L-število L90010 1188

    Opis

    Opis:

    Vesoljski svetovni prvak: najmanjši format za prevoz, vendar varna postavitev na širokih stopnicah.
    Ko je lestev zložena, jo lahko spravite v vsak avtomobilski prtljažnik.
    Nastavljive različne višine - več lestev v eni in s tem vedno prava višina.
    Široke stopnice zagotavljajo udobje pri vzpenjanju in spuščanju.
    Povezovalne palice, odporne proti obrabi, anodizirane.

    Lastnosti:

    Delovna višina 3,4 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 8,4 kg
    Dolžina zložene lestve 0,76 m
    Material aluminij
    Razmik med vrsticami/stopnicami navpično 300 mm
    Število poganjkov 9
    Globina stopnice 40 mm
    Zunanja širina 470 mm

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131-6.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico