Seventec RC BP - delovna ploščad 2 x 3

Št. art.: 40393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40393
EAN/GTIN 4003866403936
Številka proizvajalca 40393
L-število L90010 1119

Opis

Opis:

Lahek in udoben podstavek s profiliranimi stopnicami in ploščadjo za zunanjo uporabo za hitro in prilagodljivo uporabo.
85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
Velikost ploščadi približno 600 x 300 mm.
Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
Trdna povezava na obeh straneh.
Izjemno široke stopnice in udobna tekalna površina.
Po njem se lahko hodi z obeh strani.
Največja stabilnost in torzijska togost zaradi platforme z integriranim tečajem.
7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.

Lastnosti:

Delovna višina 2,74 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 7,3 kg
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 0,74 m
Dolžina ploščadi 300 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
Število korakov 2 × 3
Število korakov 3
Globina stopnice 85 mm
spodnja, zunanja širina 0,75 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 14 183.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico