Magnet za pritrditev glave lestve

Št. art.: 40344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Pribor za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40344
    EAN/GTIN 4031405403444
    Številka proizvajalca 040344
    L-število L90110 845

    Opis

    Opis:

    • Za pritrditev lestve za pristanek na magnetnih površinah
    • Primerno za vse višine svetlobnega snopa (58–98 mm)
    • Brezstopenjsko in brez orodja pritrjeno na spar
    • Premični kavlji se prilagajajo kotu prevodnika
    • 1 komplet = 2 kosov

    Lastnosti:

    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Pocinkano jeklo
    • Maks. Nosilnost: 136 kg
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico