Opis:
Za tiste, ki želijo doseči visoko: prilagodljiv dostop z do 20 stopnicami za delovne višine do 6,70 m.
Stabilne stopnice iz lahke kovine (30 x 30 mm) z nedrsečo rebrasto tekalno površino.
Robustni, trdno priviti jekleni tečaji.
Zavarovanje proti raztegovanju z dvema visoko trdnima perlonskima trakovoma, ki sta pritrjena na stopnico na način, varen pred zasukom.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Dodatna stabilizacija z ojačitvijo na najnižji stopnici.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.
Lastnosti:
Delovna višina 6,7 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 29,8 kg
Odtis 3,12 m × 0,95 m
Dolžina lestve 5,7 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 20
Število kalčkov 20
Globina stopnice 30 mm
višina vertikalne lestve 5,54 m
spodnja, zunanja širina 0,95 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.