Opis:
Za tiste, ki želijo doseči visoko: prilagodljiv dostop z do 20 stopnicami za delovne višine do 6,70 m.
Stabilne stopnice iz lahke kovine (30 x 30 mm) z nedrsečo rebrasto tekalno površino.
Robustni, trdno priviti jekleni tečaji.
Zavarovanje proti raztegovanju z dvema visoko trdnima perlonskima trakovoma, ki sta pritrjena na stopnico na način, varen pred zasukom.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Dodatna stabilizacija z ojačitvijo na najnižji stopnici.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.
Lastnosti:
Delovna višina 4,05 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 11,1 kg
Talna površina 1,65 m × 0,65 m
Dolžina lestve 2,9 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 10
Število poganjkov 2 × 10
Globina stopnice 30 mm
Vertikalna višina lestve 2,83 m
spodnja, zunanja širina 0,65 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.