Izvedba:
- Prilagodljivo se lahko uporablja za najrazličnejše naloge merjenja
- Zamenljivi moduli N 1700 kot merilni kanali za induktivna in
- inkrementalna tipala ali za pnevmatsko merilno opremo.
- Popoln prikaz zahvaljujoč barvnemu zaslonu visoke ločljivosti in visokega kontrasta
- Prikazovalnik z brezstopenjskim nastavljanjem naklona za optimalno nastavitev kota gledanja
- Spremenljiv prikaz izmerjenih vrednosti, izbirno v obliki števila, kazalca ali stolpca
- Hkrati so lahko prikazane 1–3 funkcije
- Najpreprostejša uporaba
- Programirljiv preklopni vhod za krmiljenje poteka meritev
- Na pomnilniško kartico lahko prilagodljivo shranite več nalog merjenja.
- Kompaktno ohišje
- Možnost namestitve na steno
Lastnosti:
Priključitev različnih senzorjev z uporabo merilnih modulov N1700
Razpon prikaza merila mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Razpon številskega prikaza v mm: ± 999,9999
Podatkovni vmesnik: USB, Digimatic
Prikaz: Barvni zaslon TFT 110 mm (4,3 palca), 480 x 272 slikovnih pik
Tip izdelka: C 1202
Razpon številskega prikaza v µm: ± 999 999,9
Razpon številskega prikaza v palcih: ± 39
Razpon prikaza merilnika v µm: ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Razpon prikaza merilnika v palcih: ± .19, ± .07, ± .03, ± .01, ± .003, ± .001, ± .0004, ± .0001
Korak številk µm: 0,01, 0,1, 1
Vrednost delitve skale v µm: 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Vrednost delitve skale v palcih: .019, .007, .002, .001, .0002, .0001, .00002, .00001
Kombinacije meritev: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Značilnosti: 3
Koraki preskusa: 1
Dinamične funkcije: Maks, Min, Maks-Min, (Maks+Min)/2, srednja vrednost
Statistične funkcije: Dolžina, kot
Konfiguracija: Tipkovnica
Hitrost sličic: 30 sličic na sekundo
Hitrost prenosa podatkov: 30 Hz
Meje pogreška številčnega prikaza: 0,3 % (min. 0,2 μm); 0,3 % (min. 0,04 μm)*
* (z N 1702 M-HR)
Meje pogreška prikaza skale: 0,25 % celotne skale/0,3 % prikazane vrednosti
Vmesniki strojne opreme: USB, krmilni vhod, RS-485, reža microSD za kartice SD/SDHC do 32 GB
Krmilni vhodi: Programirljiv krmilni vhod (funkcije in zaporedja funkcij)
Vrsta zaščite IP: IP 42
Najnižja delovna temperatura: 10 °C
MAKS. delovna temperatura: 35 °C
Delovna temperatura od: 0 °C
Delovna temperatura do: 40 °C
Uporaba:
Prikazovalna naprava za natančne meritve dolžine
- Za priključitev različnih senzorjev z uporabo merilnih modulov N 1700
- Z priključitev do 2 merilnih senzorjev
Obseg dobave:
Omrežni napajalnik, pomnilniška kartica micro SD, navodila za uporabo, brez modula N 1700 (potreben dodatni pribor).