Coni B - LM stopnica 2 x 4 stopnice

Št. art.: 40274
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×4
Material Aluminij
Izvedba stopalne površine Prečka
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40274
EAN/GTIN 4003866402748
Številka proizvajalca 40274
L-število L90010 1194
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Za tiste, ki želijo doseči visoko: prilagodljiv dostop z do 20 stopnicami za delovne višine do 6,70 m.
Stabilne stopnice iz lahke kovine (30 x 30 mm) z nedrsečo rebrasto tekalno površino.
Robustni, trdno priviti jekleni tečaji.
Zavarovanje proti raztegovanju z dvema visoko trdnima perlonskima trakovoma, ki sta pritrjena na stopnico na način, varen pred zasukom.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Dodatna stabilizacija z ojačitvijo na najnižji stopnici.
Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

Delovna višina 2,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 4,4 kg
Talna površina 0,9 m × 0,47 m
Dolžina lestve 1,22 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 4
Število poganjkov 4
Globina stopnice 30 mm
Vertikalna višina lestve 1,2 m
spodnja, zunanja širina 0,47 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico