Kombinirani ključ, nastavljiva velikost 8 max.SW.30 mm

Št. art.: 40250108
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40250108
EAN/GTIN 4018754299515
Številka proizvajalca 40250108
L-število L60010 6510

Opis

Opis:

  • zakonito
  • DIN 3117/ISO 6787 OBRAZEC B..
  • ASME B107.100
  • Položaj ust 22, 5°
  • Kromiran vanadij, kromiran

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 207 mm
  • Teža: 310 g
  • Širina po ploskvah max.: 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico