Everest 2E - Raztezna lestev 2 x 14 stopnic

Št. art.: 40249
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×14
Material Aluminij
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40249
EAN/GTIN 4003866402496
Številka proizvajalca 40249
L-število L90010 29
Proizvajalec Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Udobna rešitev za delo na velikih višinah z največjo širino lestve za udoben vzpon in varno stojo.
Visoka stabilnost zaradi izjemno široke spodnje lestve (490 mm).
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Plastična naprava proti drsenju in dvigovanju.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 7,9 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 19,5 kg
Dolžina zložene lestve 4,07 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število stopnic 14
Število poganjkov 2 × 14
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico