Everest 2E - raztegljiva lestev 2 x 8 Spr.

Št. art.: 40246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×8
Material Aluminij
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40246
EAN/GTIN 4003866402465
Številka proizvajalca 40246
L-število L90010 76

Opis

Opis:

Udobna rešitev za delo na velikih višinah z največjo širino lestve za udoben vzpon in varno stojo.
Visoka stabilnost zaradi izjemno široke spodnje lestve (490 mm).
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Oba dela lestve se lahko uporabljata tudi ločeno kot posamezna lestev.
Plastična naprava proti drsenju in dvigovanju.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 4,85 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečke 0,9 m
Teža 9,8 kg
Dolžina zložene lestve 2,39 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število poganjkov 2 × 8
Število poganjkov 8
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico