Everest 2E - raztegljiva lestev 2 x 6 Spr.

Št. art.: 40245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Potisna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40245
    EAN/GTIN 4003866402458
    Številka proizvajalca 40245
    L-število L90010 172

    Opis

    Opis:

    Udobna rešitev za delo na velikih višinah z največjo širino lestve za udoben vzpon in varno stojo.
    Visoka stabilnost zaradi izjemno široke spodnje lestve (490 mm).
    Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
    Oba dela lestve se lahko uporabljata tudi ločeno kot posamezna lestev.
    Plastična naprava proti drsenju in dvigovanju.
    Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

    Lastnosti:

    Delovna višina 3,8 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 6 kg
    Dolžina zložene lestve 1,83 m
    Material aluminij
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
    Število poganjkov 2 × 6
    Število poganjkov 6
    Globina stopnice 30 mm
    Zunanja širina 490 mm
    Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico