Opis:
Zložljiv in prostorsko varčen za prevoz in pospravljanje, zaradi profiliranih stopnic optimalen za uporabo na prostem.
85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
Velikost ploščadi približno 600 x 300 mm.
Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
Trdna povezava na obeh straneh.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Izjemno široke stopnice in udobna tekalna površina.
Po njem je mogoče hoditi z ene strani.
7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.
Varnostna palica za udobno in varno delo.
Lastnosti:
Delovna višina 3,08 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 11,7 kg
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 1,08 m
Dolžina ploščadi 300 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 5
Globina stopnice 85 mm
spodnja, zunanja širina 0,72 m
Opomba:
Ustreza standardu EN 14 183.