Seventec RC SP - delovna platforma 4 koraki

Št. art.: 40234
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40234
EAN/GTIN 4003866402342
Številka proizvajalca 40234
L-število L90010 1201

Opis

Opis:

Zložljiv in prostorsko varčen za prevoz in pospravljanje, zaradi profiliranih stopnic optimalen za uporabo na prostem.
85 mm globoke stopnice s perforacijami za odtekanje tekočin in profilacijo za varno stojišče.
Velikost ploščadi približno 600 x 300 mm.
Odsevne črte na stojalih za boljšo vidljivost v slabših vidnih razmerah.
Trdna povezava na obeh straneh.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodje in majhne dele.
Izjemno široke stopnice in udobna tekalna površina.
Po njem je mogoče hoditi z ene strani.
7-točkovna povezava med stopnico in ograjo s podporno palico na sredini stopnice.
Varnostna palica za udobno in varno delo.

Lastnosti:

Delovna višina 2,86 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 10,3 kg
Širina ploščadi 600 mm
Višina ploščadi 0,86 m
Dolžina ploščadi 300 mm
Kovičena povezava med vodilom in stopničasto letvijo
Razmik med vodili in stopnicami navpično 218 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 4
Globina stopnice 85 mm
spodnja, zunanja širina 0,69 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 14 183.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico