Izvedba:
nameščen
Opis:
Varjene iz profilnega jekla in jeklene cevi, praškasto lakirane briljantno modre RAL 5007. Nakladalna površina iz vodoodpornega vezanega lesa, z 2 končnimi stenami, visokim 300 mm, cevastim jeklenim okvirjem z vodoodpornim vezanim vezanim materialom. Krmiljenje vrtljive plošče s premičnim krmilnim elementom in ročico. Kolesa s pnevmatičnimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Premično krmilo z varnostnim ročajem z mehkim ročajem in samodejno dušeno vrnitev v položaj mirovanja. Avtomatska parkirna zavora, ki deluje na sprednja kolesa, je v skladu z evropskim standardom EN 1757-3.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Uporabna dolžina površine (mm): 1200
Uporabna širina območja (mm): 700
Višina tovornega prostora (mm): 308
Skupna dolžina (mm): 1472
Skupna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 1192
Pnevmatike: Zrak
Velikost kolesa (mm): 260 × 85