Opis:
Udobna rešitev za delo na velikih višinah z največjo širino lestve za udoben vzpon in varno stojo.
Visoka stabilnost zaradi izjemno široke spodnje lestve (490 mm).
Od dolžine 8,30 m zgornja lestev s koleščki. Koleščki z na obrabo odporno tekalno plastjo, ki ščiti steno.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Plastična naprava proti drsenju in dvigovanju.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 12,75 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 41,54 kg
Dolžina zložene lestve 6,9 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število poganjkov 2 × 24
Število kalčkov 24
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.