Skyline 2E - Lestev za vleko vrvi 2 x 20 Spr.

Št. art.: 40209
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vrvna lestev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40209
    EAN/GTIN 4003866402090
    Številka proizvajalca 40209
    L-število L90010 639

    Opis

    Opis:

    Enostavna in priročna navpična nastavitev višine je optimalna za uporabo kot dostop do velikih višin.
    Visoka stabilnost zaradi izjemno široke spodnje lestve (490 mm).
    Posebej enostavno in priročno nastavljanje višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm s pomočjo plastične vrvi in valja.
    Varno zaklepanje zaradi samodejnega spuščanja kljuk.
    Zgornja lestev je opremljena s koleščki.
    Koleščki z na obrabo odporno tekalno plastjo, ki ščiti steno.
    Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
    Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

    Lastnosti:

    Delovna višina 10,85 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Širina prečnega nosilca 1,2 m
    Teža 33,832 kg
    Višina tirnice 114 mm
    Dolžina zložene lestve 5,74 m
    Material aluminij
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
    Število poganjkov 2 × 20
    Število kalčkov 20
    Globina stopnice 30 mm
    Zunanja širina 490 mm
    Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

    Opomba:

    Ustreza standardu EN 131 professional.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico