Skyline 2E - vrvna lestev 2 x 16 Spr.

Št. art.: 40207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Vrvna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40207
EAN/GTIN 4003866402076
Številka proizvajalca 40207
L-število L90010 310

Opis

Opis:

Enostavna in priročna navpična nastavitev višine je optimalna za uporabo kot dostop do velikih višin.
Visoka stabilnost zaradi izjemno široke spodnje lestve (490 mm).
Posebej enostavno in priročno nastavljanje višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm s pomočjo plastične vrvi in valja.
Varno zaklepanje zaradi samodejnega spuščanja kljuk.
Zgornja lestev je opremljena s koleščki.
Koleščki z na obrabo odporno tekalno plastjo, ki ščiti steno.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 9 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 24,723 kg
Višina veznega droga 98 mm
Dolžina zložene lestve 4,7 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med vodili in stopnicami navpično 270 mm
Število kalčkov 16
Število poganjkov 2 × 16
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 490 mm
Zunanja širina spodnje lestve 490 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico