Kombinirani ključ z zaskočnico SW.17 mm L.229 mm

Št. art.: 40171717
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40171717
    EAN/GTIN 4018754281954
    Številka proizvajalca 40171717
    L-število L60010 7054

    Opis

    Opis:

    • Ključ z odprtim koncem račnega obroča z metričnimi, enakimi širinami ključev
    • Ploska zasnova na strani obroča z dvojnim šesterokotnikom
    • 72 zob, delovni kot 5°
    • Položaj ust 15°
    • Privijanje v desno/levo z obračanjem ključa
    • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
    • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
    • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
    • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
    • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
    • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

    Lastnosti:

    • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
    • d: 30,5 mm
    • Dolžina [mm): 230 mm
    • Položaj ustja: 15 °
    • Število zob: 72
    • Teža: 176 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 17 mm
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17 mm
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 17 mm
    • Širina mm (b): 35 mm
    • Delovni kot: 5 °

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico