Kombinirani ključ z zaskočnico SW.12 mm L.173 mm

Št. art.: 40171212
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40171212
EAN/GTIN 4018754281909
Številka proizvajalca 40171212
L-število L60010 7072

Opis

Opis:

  • Ključ z odprtim koncem račnega obroča z metričnimi, enakimi širinami ključev
  • Ploska zasnova na strani obroča z dvojnim šesterokotnikom
  • 72 zob, delovni kot 5°
  • Položaj ust 15°
  • Privijanje v desno/levo z obračanjem ključa
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • Izjemno vzdržljiv, izjemno vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Chrome-Alloy-Steel, kromirano.

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 23,5 mm
  • Dolžina [mm): 170 mm
  • Položaj ustja: 15 °
  • Število zob: 72
  • Teža: 88 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 12 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 12 mm
  • Širina mm (b): 25 mm
  • Delovni kot: 5 °

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico