Kombinirani ključ SW.65 mm L.710 mm

Št. art.: 40146565
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40146565
    EAN/GTIN 4018754226467
    Številka proizvajalca 40146565
    L-število L60010 5084

    Opis

    Opis:

    • Kromiran vanadij, kromiran

    Lastnosti:

    • a1: 22 mm
    • a2: 33 mm
    • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
    • d: 98 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Dolžina [mm): 710 mm
    • Položaj ustja: 10 °
    • t: 49,5 mm
    • Teža: 4500 g
    • Širina po ploskvah [mm]: 65 mm
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 65 mm
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 65 mm
    • Širina mm (b): 133 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico