1/2″ natični ključ šestkotna vtičnica 15 mm

Št. art.: 4012M-43 15mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4012M-43 15mm
    EAN/GTIN 4991644086863
    Številka proizvajalca 4012M-43 15mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 43 mm
    Dimenzija D2: 11,5 mm
    D1: 26 mm
    Dolžina: 11,5 mm
    Pogon: 1/2″
    Kvadratna vtičnica
    Pritisk: 15 mm
    Zunanji šestkotnik
    Površina: mangan-fosfatiran
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico