1/2″ natični ključ šestkotna vtičnica 5/8″

Št. art.: 4012A-75 5/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4012A-75 5/8
EAN/GTIN 4991644088126
Številka proizvajalca 4012A-75 5/8
L-število L60050 8052

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 26 mm
Dolžina: 15,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 5/8″
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico