1/2″ natični ključ šestkotna vtičnica 11/32″

Št. art.: 4012A-75 11/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4012A-75 11/32
EAN/GTIN 4991644088072
Številka proizvajalca 4012A-75 11/32
L-število L60050 10582

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 21,1 mm
Dolžina: 15,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 11/32″
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico