1/2″ natični ključ šestkotna vtičnica 7/8″

Št. art.: 4012A-43 7/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4012A-43 7/8
EAN/GTIN 4991644087044
Številka proizvajalca 4012A-43 7/8
L-število L60050 8884

Opis

Opis:

Dolžina: 43 mm
Dimenzija D2: 26 mm
Dolžina: 11,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 3/4″
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico