1/2″ natični ključ šestkotna vtičnica 7/16″

Št. art.: 4012A-43 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4012A-43 7/16
EAN/GTIN 4991644086979
Številka proizvajalca 4012A-43 7/16

Opis

Opis:

Dolžina: 43 mm
Dimenzija D2: 25 mm
Dolžina: 11,5 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico