Opis:
Univerzalna platformna lestev za vsako robustno uporabo! To lestev uporabite predvsem kot lestev za polnjenje za hitro in varno oskrbo z gorivom.
Povečana varnost tudi pri uporabi na prostem z oljnatimi snovmi ali celo z ledom.
Velika, žlebljena stojna ploščad za varno in udobno delo.
Enostavno zložljiv za prevoz in shranjevanje.
80 mm globoke stopnice s prevleko R13 in profiliranjem ter perforacijami za odtekanje tekočin.
Okrogla ograja.
Široka prečka.
Lastnosti:
Delovna višina 3,35 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1,2 m
Teža 18 kg
Material aluminij, naravni
Višina ploščadi 1,35 m
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 5
Globina stopnice 80 mm
dno, zunanja širina 1200 mm