ZAP R13master S - platformna lestev 3 stu

Št. art.: 40097
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 3
Material Aluminij
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40097
EAN/GTIN 4003866400973
Številka proizvajalca 40097

Opis

Opis:

Univerzalna platformna lestev za vsako robustno uporabo! To lestev uporabite predvsem kot lestev za polnjenje za hitro in varno oskrbo z gorivom.
Povečana varnost tudi pri uporabi na prostem z oljnatimi snovmi ali celo z ledom.
Velika, žlebljena stojna ploščad za varno in udobno delo.
Enostavno zložljiv za prevoz in shranjevanje.
80 mm globoke stopnice s prevleko R13 in profiliranjem ter perforacijami za odtekanje tekočin.
Okrogla ograja.
Široka prečka.

Lastnosti:

Delovna višina 2,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 15 kg
Material aluminij, naravni
Višina ploščadi 0,8 m
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število korakov 3
Globina stopnice 80 mm
Spodnja zunanja širina 1000 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico