Kombinirani ključ OPEN-BOX SW.26 mm L.300 mm

Št. art.: 40082626
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40082626
EAN/GTIN 4018754018918
Številka proizvajalca 40082626
L-število L60010 6032
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Stran obroča ravna, stran čeljusti je nagnjena 15°
  • metrični
  • Stabilna, tanka in lahka inteligentna konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • Povečana povezava med usti in jaškom
  • Nedrseč, prijeten občutek zahvaljujoč okrogli obdelavi STAHLWILLE
  • zelo vzdržljiv in vzdržljiv
  • Kovan v matrici, utrjen in ohlajen v oljni kopeli
  • Visokokakovostna kromirana legirana jekla za dolgo življenjsko dobo in življenjsko dobo, korozijsko odporna kromirana
  • DIN 3113 obrazec A/ISO 7738 obrazec A..

Lastnosti:

  • a1: 8,4 mm
  • a2: 14,5 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 37,8 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Dolžina [mm): 300 mm
  • Položaj ustja: 15 °
  • t: 5 mm
  • Teža: 325 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 26 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 26 mm
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 26 mm
  • Širina mm (b): 57,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico