Izvedba:
Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Električni pogon s stalno spremenljivo hitrostjo je še posebej primeren za hitro in čisto obdelavo robov. Stikalo za vklop/izklop je mogoče zakleniti. 4 m napajalni kabel, 3 ključa, ročaj proti vibracijam, držalo za ploščice z vodilnim ležajem, komplet vijakov za rezalne obračalne ploščice
Lastnosti:
- Poraba energije: 1750 vatov
- Izhodna moč: 1150 vatov
- Razpon hitrosti od: 2750 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 11000 vrt./min
- Različica: Brez transportni kovček
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 70 mm
- Metrična dolžina: 500 mm
- Neto teža: 3,64 kg
- Ø nit: M14
- Višina: 150 mm
Prednosti:
- Digitalna elektronika omogoča stalno držanje Set število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Zaščita pred ponovnim zagonom padca napetosti (USP).
- Maksimalno udobje pri delu in optimalno vodenje zahvaljujoč ergonomsko optimizirani konstrukciji in zelo dobri haptiki.
Obseg dobave:
- Držalo vrtljive plošče z vodilnim ležajem, rezalne obračalne ploščice in vijačnim kompletom ni vključeno v obseg dobave.
Opomba:
- Ne uporabljajte poškodovanega rezalne obračalne ploščice! Obstaja nevarnost zloma!