Podaljšek za pogonsko vreteno SPVH13 Dolžina 300 mm 6 S6 Max. število vrtljajev na minuto25.000 vključno s 6 mm vpenjalnim držalom

Št. art.: 4007220971741
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220971741
EAN/GTIN 4007220971741
Številka proizvajalca 87101503

Opis

Opis:

Podaljški za pogonska vretena podaljšajo vpenjala orodij za brušenje in obrezovanje. Omogočajo, da se uporaba izvrta na težko dostopnih mestih in še posebej v globokih luknjah. Pritrjeni so v vpenjalna stročnica stroja z pnevmatski ali električnim pogonom ali v slušalko upogibne gredi in jih je treba voditi ročno. Podaljški za pogonska vretena podaljšajo vpenjala orodij za brušenje in obrezovanje. Omogočajo, da se uporaba izvrta na težko dostopnih mestih in še posebej v globokih luknjah. Pritrjeni so v vpenjalna stročnica stroja z pnevmatski ali električnim pogonom ali v slušalko upogibne gredi in jih je treba voditi ročno. podaljšek za pogonska vretena za ročno uporabo s premerom 13 mm, dolžino 300 mm, vpenjalo orodij 6 mm in držalom gredi 6 mm. 2 vpenjalna ključa DM SW 6/7 mm in 1 vpenjalna stročnica 3 mm.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 25000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 10
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
  • Neto teža: 0,32 kg
  • Ø nosilec gredi [mm]: 6
  • Ø vreteno, maks.: 13 mm
  • Ø vpenjalo orodij: 6 mm
  • Dolžina, pritrdilni zatič: 28 mm
  • Dolžina, skupno: 406 mm

Prednosti:

  • Ekonomična alternativa po meri narejenim rezkalnim in brusnim zatičem z dolgo gredjo.

Obseg dobave:

  • Posebne dolžine so na voljo na zahtevo.

Opomba:

  • Največja dovoljena vrednost število vrtljajev je 25 000 vrt/min.
  • Pozor! Pri razširitvah vretena uporaba upoštevajte veljavne varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč. Prosim, ne primite prevelikih orodij na podaljšek, saj vas poganja duša. podaljšek in stroj morata biti vodena v eni vrstici. Z vzvodom in nagibom lahko poškodujete napravo podaljšek.
  • Pri delu z velikimi dolžinami gredi je potrebno orodje vstaviti v obdelovanec (npr. Luknje, cevi, kanale ali utore) pred vklopom pogonskega stroja. podaljšek je primeren samo za ročno uporabo v kombinaciji z ustreznimi pnevmatski, električnimi pogoni ali ročkami za upogibne gredi za orodja s standardnimi vpenjali. Vgrajen je v sistem vpenjalna stročnica naprav brez udarcev v povezavi z orodjem, ki ga je odobrila število vrtljajev. Nikoli ne sme biti pritrjena na radiju prehoda. Prepovedano je pritrjevanje drugega orodja podaljšek ali orodja s predolgimi gredmi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico