Rezalni disk EHT 230x2,0x22,23 mm, ravna linija moči SG STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220957592
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220957592
    EAN/GTIN 4007220957592
    Številka proizvajalca 61328400

    Opis

    Opis:

    Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo ločevanja in najvišjim življenjska doba. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja Pferd. Serija PFERD ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke Pferd je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja Pferd.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
    • Oblika: EHT / 41 / T1
    • Metrična širina: 2 mm
    • Snemalni sistem: Izvrtina
    • Ø Luknja: 22,23 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 230 mm

    Prednosti:

    • Tanke in nizke reze.
    • Udobno in varno.
    • Hitro rezanje.
    • Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
    • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
    • Vrste pogona: Kotni brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Nerjaveče jeklo (INOX)
      • Jeklo

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico