COMPOSITE Krtača RBUP Ø 150x25x50,8 mm luknja SiC-filament-Ø 1,10 mm zrnatost 80 stacionarno

Št. art.: 4007220956618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220956618
EAN/GTIN 4007220956618
Številka proizvajalca 79183720
L-število L51510 964

Opis

Opis:

ščetka, ki deluje še posebej agresivno. Zaradi plastične obloge je še posebej primeren za snemanje težko obdelanih komponent, kot so glave motorja ali zobniki, in za površinsko obdelavo. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba. Kompozitne krtače Pferd so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3600 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 900 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 1500 vrt./min
  • Metrična širina: 25 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Širina namestitve: 25 mm
  • Ø Luknja: 50,8 mm
  • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 80
  • Dolžina, obrezovanje: 32 mm

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
  • Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Obseg dobave:

  • Prosimo, naročite adapter Pairs APM 50,8 ločeno.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico