Opis:
Odlično za srednje močno ščetkanje na velikih obdelovancih v ročni in strojni uporaba. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C. Zasnovan za univerzalni uporaba v sektorju delavnic.
Lastnosti:
- Embalaža: POS-embalaža
- VRT/MIN, največ: 4500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 1800 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 2900 vrt./min
- Metrična širina: 25 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja vključena v garnitura: AK 32-2
- Ø Luknja, maks.: 50,8 mm
- Ø Luknja: 31,8 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
- Ø Zunanja metrika: 200 mm
- Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
- Velikost zrnja: Ni določeno
- Dolžina, obrezovanje: 50 mm
Prednosti:
- uporaba je na vseh standardnih stacionarnih pogonskih strojih in brusilnih blokih zaradi spremenljivih premerov izvrtin mogoč.
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Zelo dobra korozijska odpornost.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
- Vrste pogona: brusni stroj; pogon za upogibanje gredi; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Ta okrogla ščetka je priložen kompletu adapterjev AK 32-2.